Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling DIN 4964 Form A rd.D.8mm HSS-EW9Co10 1.3207 L.63mm WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-1690100135
Herst.-Nr.:
     054964100800063
EAN/GTIN:
     4030456095110
Suchbegriffe:
DIN 4964 A
DIN 4964 A Drehling
Drehling DIN 4964 A
Runder HM-Drehling
HSS-EW9Co10 Werkstoff 1.3207 · DIN 4964 Form A: rund · gehärtet, angelassen und fertig geschliffen · Enden gerade und ungeschliffen · Härte 65-69 HRC · Durchmesser-Toleranz: h8Längentoleranz: +/- 2 mmWeitere technische Eigenschaften:· Länge L: 63mm· Ø D: 8mm
Weitere Informationen:
Länge:
63 mm
Form:
A rund
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 4964
Schneidstoff:
HSS-EW9Co10 1.3207
Marke:
WILKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: din 4964 a, DIN 4964, Drehling rechteckig, Drehlinge, Drehwerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.