Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-1260130060 Herst.-Nr.: 102404 EAN/GTIN: 4007140004314 |
| |
|
| | |
| HSS · DIN 373 · mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen · Senkwinkel 180 ° · zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern · ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl und Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Gütegrad: Gütegrad fein für Durchgangsloch · Schneidenanzahl: 3 · Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,2mm/U Weitere Informationen: | | für Gewinde: | M6 | Kopf-Ø: | 11 mm | Zapfen-Ø: | 6,4 mm | Schaft-Ø: | 8 mm | Gesamtlänge: | 80 mm | Schneidrichtung: | rechtsschneidend | Schaftausführung: | Zylinderschaft | Beschichtung: | Blank | Marke: | RUKO | Senkwinkel: | 180 ° | Ø: | 11 mm | Norm: | DIN 373 | Schneidstoff: | HSS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 7,39* | € 10,91* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,51* | € 10,97* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,45* | € 11,23* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,49* | € 11,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|