Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Novoflex 230X3,0X22,3 Stein, Trennscheibe, gerade Ausfuehrung (616453000) METABO 616453000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-600METABO 616453000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616453000
EAN/GTIN:
     4007430433978
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Novoflex 230X3,0X22,3 Stein, Trennscheibe, gerade Ausfueh. . . Qualitaet Novoflex: leistungsstarke Einstiegsklasse. Haerte: mittel. Universell einsetzbar in der Bearbeitung von Natur- und Kunststein. Gute Schnittleistung bei guter Standzeit. arbeitshoechstgeschwindigkeit 80 m/s. , METABO 616453000, 616453000, Metabo, Novoflex 230X3,0X22,3 Stein, Trennscheibe, gerade Ausfuehrung (616453000)
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Trennscheibe
Typ:
Trennscheibe
Aussen-ø:
230.000 mm
Bohrungs-ø:
22.230 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.