Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-6004933448020 Herst.-Nr.: 4933448020 EAN/GTIN: 4002395006809 |
| |
|
| | |
| AGV12-125X DEC-SET WINKELSCHL. -SET IN2 4933448020 Leistungsstarker und staubgeschuetzter 1200-W-ProTector-Motor fuer eine lange Lebensdauer Kompaktes Design fuer komfortable Nutzung Wiederanlaufschutz Sicherheitskupplung mit Anti-Kickback-Funktion Werkzeuglose Einstellung der Trenntiefe von 5 bis 28 mm Werkzeugloses Oeffnen der Absaughaube fuer schnellen und einfachen Scheibenwechsel Schnittfuehrung mit Schnittlinienanzeige fuer beste Kontrolle Absaughaube werkzeuglos abnehmbar Kompatibel mit Absaugsystemen der M-Klasse AVS-Zusatzhandgriff Lieferumfang: Netzkabel 4 m, Absaughaube fuer Trennarbeiten, Diamanttrennscheibe DUH 125 mm , 4933448020, 4933448020, Milwaukee, AGV12-125X DEC-SET WINKELSCHL. -SET IN2 Weitere Informationen: | | Werkzeuggruppe: | Winkelschleifer | Werkzeugtyp: | Winkelschleifer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 218,42* | € 254,04* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 221,29* | € 255,75* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,83* | € 256,65* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 225,24* | € 258,35* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 299,00* | € 334,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|