| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-6002608603403 Herst.-Nr.: 2608603403 EAN/GTIN: 3165140706957 |
| |
|
| | |
| Trennscheibe gekroepft Expert for Metal - Rapido AS 46 T . . . Die Trennscheibe Expert for Metal Rapido gewaehrleistet extrem schnelle Schnitte in Metall. Die schlanke Schneide ermoeglicht besonders schnelle Schnitte. Die Scheibe besteht aus Premium-Aluminiumoxid mit hochwertiger Phenolharzbindung. Damit eignet sie sich fuer anspruchsvolle Anwendungen und erzielt gute Ergebnisse. Zudem sorgt das praezisionsgefertigte Glasfasergewebe fuer hohe Stabilitaet und Sicherheit beim Schneiden. Diese Scheibe zum Schneiden von Metall verwenden. Trennscheiben von Bosch erfuellen die hoechsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413, FEPA und oSa. , 2608603403, 2608603403, Bosch, Trennscheibe gekroepft Expert for Metal - Rapido AS 46 T BF, 180 mm, 1,6 mm Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Trennscheibe | Aussen-ø: | 180.000 mm | Bohrungs-ø: | 22.230 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 2,19* | € 2,85* | | | | Lager 1689 | | | | 25 | | € 3,19* | ab € 3,63* | € 4,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 112,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|