Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18V-110 C, 2 x Akku ProCORE18V, Schnellladegeraet, L-BOXX 06019G010A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GSR 18V-110 C 2100 RPM Ohne Schlüssel 1,8 kg Schwarz, Blau
Bosch GSR 18V-110 C 2100 RPM Ohne Schlüssel 1,8 kg Schwarz, Blau
Bosch GSR 18V-110 C 2100 RPM Ohne Schlüssel 1,8 kg Schwarz, Blau
Bosch GSR 18V-110 C 2100 RPM Ohne Schlüssel 1,8 kg Schwarz, Blau
Bosch GSR 18V-110 C 2100 RPM Ohne Schlüssel 1,8 kg Schwarz, Blau
Bosch GSR 18V-110 C 2100 RPM Ohne Schlüssel 1,8 kg Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     1689-60006019G010A
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019G010A
EAN/GTIN:
     4059952525419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-110 C, 2 x Akku ProCORE18V, S. . . Akku-Bohrschrauber GSR 18V-110 C, Der GSR 18V-110 C Professional ist ein extrem leistungsstarker und robuster Akku-Bohrschrauber aus der 18-Volt-Klasse von Bosch mit buerstenlosem Motor. Sein maximales Drehmoment von 110 Nm und der buerstenlose Motor machen den Bohrschrauber zu einem extrem kraftvollen Elektrowerkzeug. Dank des Vollmetallbohrfutters ist der Bohrschrauber sehr widerstandsfaehig und eignet sich auch fuer den haertesten Einsatz am Arbeitsplatz. Ausserdem ist er mit der Bluetooth Connectivity Option ausgestattet und laesst sich fuer zusaetzliche Werkzeugkontrolle direkt an ein Smartphone anschliessen. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 82 mm, in Stahl bis 13 mm und fuer Schraubdurchmesser bis 12 mm konzipiert. Das Geraet ist mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeraeten kompatibel (Professional 18V System). Der GSR 18V-110 C Professional verfuegt ausserdem ueber 2 Gaenge, Autolock, KickBack Control, Electronic Motor Protection, einen Handgriff, einen Lithium-Ionen-Akku und Praezisionskupplung. Zusatzhandgriff (1 602 025 07X), 2 x Akku ProCORE18V 4. 0Ah (1 600 A01 6GB), Schnellladegeraet GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), 06019G010A, 06019G010A, Bosch, Akku-Bohrschrauber GSR 18V-110 C, 2 x Akku ProCORE18V, Schnellladegeraet, L-BOXX
Weitere Informationen:
Werkzeuggruppe:
Bohrmaschinen
Werkzeugtyp:
Bohrschrauber
Netzspannung:
18.0 V
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,52*
€ 342,69*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 323,835*
€ 345,215*
€ 4,90*
ab € 335,22*
€ 361,27*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 339,69*
€ 363,92*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 512,20*
€ 544,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,51*
€ 647,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,18*
€ 645,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,54*
€ 640,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,94*
€ 629,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,20*
€ 609,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 21,14*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,73*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,85*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,30*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,29*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,80016*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,80*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,80*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,58*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,73*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,26*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 16,78*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,21*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 49,00*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.