Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-58162 P 24 Herst.-Nr.: 6360880 EAN/GTIN: 4010886636084 |
| |
|
| | |
| Einmaulschluessel verstellbar 24 DIN 3117 Form B 62 P 24 - Robuste Industrieausfuehrung - Groesse 6 - 18 = ISO 6787, Maulstellung 15° - Groesse 24 = ISO 6787, Maulstellung 22,5° - Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang - GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3 - Phosphatiert, Koepfe geschliffen, 62 P 24, 6360880, GEDORE, Einmaulschluessel verstellbar 24" DIN 3117 Form B Weitere Informationen: | | Artikelgruppe: | Schraubenschluessel | Typ Handwerkzeug: | Einmaulschluessel | Laenge: | 610.000 mm | Breite: | 130.000 | Hoehe: | 35.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringgabelschlüssel (Zoll), Ringmaulschlüssel (Zoll), Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Rollgabelschlüssel, Verstellschlüssel, verstellbarer Einmaulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel gedore, gabelringschlüssel (zoll), rollgabelschlüssel chrom vanadium |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 132,04* | € 151,00* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 126,89* | € 151,08* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,45* | € 158,44* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,16* | € 158,60* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 182,19* | € 203,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|