Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-58162 P 18 Herst.-Nr.: 6368510 EAN/GTIN: 4010886636855 |
| |
|
| | |
| Einmaulschluessel verstellbar 18 DIN 3117 Form A 62 P 18 - Robuste Industrieausfuehrung - Groesse 6 - 18 = ISO 6787, Maulstellung 15° - Groesse 24 = ISO 6787, Maulstellung 22,5° - Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang - GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3 - Phosphatiert, Koepfe geschliffen, 62 P 18, 6368510, GEDORE, Einmaulschluessel verstellbar 18" DIN 3117 Form A Weitere Informationen: | | Artikelgruppe: | Schraubenschluessel | Typ Handwerkzeug: | Einmaulschluessel | Laenge: | 455.000 mm | Breite: | 125.000 | Hoehe: | 25.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,38* | € 60,73* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 54,40* | € 63,93* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 54,07* | € 63,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 55,04* | € 64,63* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 71,47* | € 84,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|