Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-58162 P 15 Herst.-Nr.: 6368430 EAN/GTIN: 4010886636848 |
| |
|
| | |
| Einmaulschluessel verstellbar 15 DIN 3117 Form A 62 P 15 - Robuste Industrieausfuehrung - Groesse 6 - 18 = ISO 6787, Maulstellung 15° - Groesse 24 = ISO 6787, Maulstellung 22,5° - Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang - GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3 - Phosphatiert, Koepfe geschliffen, 62 P 15, 6368430, GEDORE, Einmaulschluessel verstellbar 15" DIN 3117 Form A Weitere Informationen: | | Artikelgruppe: | Schraubenschluessel | Typ Handwerkzeug: | Einmaulschluessel | Laenge: | 375.000 mm | Breite: | 100.000 | Hoehe: | 22.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,92* | € 42,53* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 35,69* | € 42,54* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 37,30* | € 44,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 37,71* | € 44,64* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 49,02* | € 57,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|