Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Einmaulschluessel verstellbar 8 DIN 3117 Form A 60 CP 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-58160 CP 8
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6381020
EAN/GTIN:
     4010886638101
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
Einmaulschluessel verstellbar 8 DIN 3117 Form A 60 CP 8 - Ausfuehrung nach ISO 6787 - Maulstellung = 15° - Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang - Mit Einstellskala - Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Kopf poliert, 60 CP 8, 6381020, GEDORE, Einmaulschluessel verstellbar 8" DIN 3117 Form A
Weitere Informationen:
Artikelgruppe:
Schraubenschluessel
Typ Handwerkzeug:
Einmaulschluessel
Laenge:
210.000 mm
Breite:
60.000
Hoehe:
17.000
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,38*
€ 13,89*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 10,45*
€ 13,96*
1
€ 5,90*
ab € 10,33*
€ 14,33*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 10,82*
€ 14,40*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 13,88*
€ 18,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
60 CP 10
ab € 12,19*
Ähnlich
Gedore
60 CP 6
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.