Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Hartmetall-Reissnadel 208-150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-581208-150
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8881680
EAN/GTIN:
     4010883888165
Suchbegriffe:
Anreißnadel
Reißnadel
gedore anreißnadel
anreißnadel
Hartmetall-Reissnadel 208-150 - Aus Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4 - Verzinkt, 208-150, 8881680, GEDORE, Hartmetall-Reissnadel
Weitere Informationen:
Artikelgruppe:
Schlagwerkzeuge
Typ Handwerkzeug:
Sonstige Haemmer
Laenge:
350.000 mm
Breite:
75.000
Hoehe:
50.000
Weitere Suchbegriffe: reißnadel 150 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 8,21*
€ 10,11*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 8,54*
€ 10,20*
5 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 8,56*
€ 10,47*
1
€ 5,90*
ab € 7,71*
€ 11,48*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 10,15*
€ 14,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.