Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krumm Industrie-Abzieh-Set, Baukasten-System 2.30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5812.30
Hersteller:
     Krumm
Herst.-Nr.:
     1393014
EAN/GTIN:
     4036976109788
Suchbegriffe:
Abziehersatz
Kunststoffbaukasten
gedore abziehersatz
Industrie-Abzieh-Set, Baukasten-System 2. 30 - 2- und 3-Arm Abzieher-Set - Zur Montage der bewaehrten 1. 06er und 1. 07er Modelle - Fuer Spannweiten bis zu 200 mm Aussen sowie 260 mm Innen, und Spanntiefen bis 150 mm - 2-armige Traverse mit Einstellskala zum gleichmaessigen Justieren der Abzughaken. Er, 2. 30, 1393014, Krumm, Industrie-Abzieh-Set, Baukasten-System
Weitere Informationen:
Artikelgruppe:
Abzieher
Typ Handwerkzeug:
Abzieher-Set
Laenge:
1020.000 mm
Breite:
500.000
Hoehe:
110.000
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 635,99*
€ 702,29*
5 Tage
3
pro Satz
Frei Haus
ab € 644,14*
€ 706,71*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 644,12*
€ 708,15*
8 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 654,94*
€ 720,82*
Lager 1689
pro Stück
Frei Haus
ab € 809,77*
€ 871,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 871,39*
€ 1.036,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,80*
€ 1.030,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 844,21*
€ 1.004,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,34*
€ 985,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 809,77*
€ 963,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1.06/HSP1
ab € 218,38*
Sonstiges
Gedore
1.2106210
ab € 21,66*
Sonstiges
Gedore
106/A-100-E
ab € 19,14*
Sonstiges
Gedore
106/B-150-E
ab € 30,57*
Sonstiges
Gedore
1450 L
ab € 75,55*
Sonstiges
Gedore
1500 H 1
ab € 1,82*
Sonstiges
Gedore
1500 H 2-13
ab € 2,69*
Sonstiges
Gedore
1500 H 3
ab € 3,63*
Sonstiges
Gedore
1.1406140
ab € 13,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.