Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krumm LKW-Werkstatt-Set, Baukasten-System 2.20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5812.20
Hersteller:
     Krumm
Herst.-Nr.:
     1088718
EAN/GTIN:
     4036976106244
Suchbegriffe:
Abziehersatz
Kunststoffbaukasten
gedore abziehersatz
LKW-Werkstatt-Set, Baukasten-System 2. 20 - 2- und 3-Arm Abzieher-Set inklusive Trennvorrichtung - Uebersichtliches Baukasten-System - Fuer Spannweiten bis zu 200 mm Aussen sowie 260 mm Innen, und Spanntiefen bis 300 mm - Mit diesem Set koennen Sie 12 gaengige Modelle einschliesslich Hydraulikspind, 2. 20, 1088718, Krumm, LKW-Werkstatt-Set, Baukasten-System
Weitere Informationen:
Artikelgruppe:
Abzieher
Typ Handwerkzeug:
Abzieher-Set
Laenge:
1020.000 mm
Breite:
500.000
Hoehe:
110.000
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 907,98*
€ 978,10*
5 Tage
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 917,23*
€ 983,09*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 922,28*
€ 987,02*
3 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 926,86*
€ 990,40*
Lager 1689
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.150,95*
€ 1.226,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.226,10*
€ 1.459,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.220,72*
€ 1.452,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.187,40*
€ 1.413,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.166,13*
€ 1.387,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.150,95*
€ 1.369,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1.06/HSP1
ab € 218,38*
Sonstiges
Gedore
1.2106210
ab € 21,66*
Sonstiges
Gedore
1.40/2
ab € 77,75*
Sonstiges
Gedore
106/B-150-N
ab € 29,32*
Sonstiges
Gedore
106/B-300-N
ab € 39,96*
Sonstiges
Gedore
1450 L
ab € 75,55*
Sonstiges
Gedore
1500 H 1
ab € 1,82*
Sonstiges
Gedore
1500 H 3
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.