Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krumm Ersatz-Abzughaken Satz 150 mm 1.92/70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5811.92/70
Hersteller:
     Krumm
Herst.-Nr.:
     1583344
EAN/GTIN:
     4036976112573
Suchbegriffe:
Abzieher-Ersatzhaken
Abzugarm
Abzughaken
Abzugshaken
Ersatz-Abzughaken Satz 150 mm 1. 92/70 - Abzughaken No. 1. 92/10 bis 1. 92/70 = Satz 4 Stueck - Fuer Spindel 1. 1406200: bitte Adapter 192/A-2 mitbestellen!, 1. 92/70, 1583344, Krumm, Ersatz-Abzughaken Satz 150 mm
Weitere Informationen:
Artikelgruppe:
Abzieher
Typ Handwerkzeug:
Abzieher Zubehoer
Laenge:
160.000 mm
Breite:
115.000
Hoehe:
35.000
Weitere Suchbegriffe: abzughaken gedore, abzughaken
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 63,68*
€ 82,04*
34 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 65,97*
€ 82,70*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 67,26*
€ 84,12*
6 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,45*
ab € 68,24*
€ 84,89*
Lager 1689
pro Stück
€ 3,19*
ab € 83,02*
€ 102,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.