Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krumm Hydraulische Handpumpe 1.50/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5811.50/1
Hersteller:
     Krumm
Herst.-Nr.:
     8022710
EAN/GTIN:
     4036976105810
Suchbegriffe:
Hydraulik-Handpumpe
Hydraulikhandpumpe
Hydraulische Handpumpe
gedore hydraulische handpumpe
Hydraulische Handpumpe 1. 50/1 - Komplett mit 1,50 m Hochdruckschlauch - Passend fuer Hydraulik-Zylinder 1. 51 - Inkl. Schnellkupplung und Staubschutzkappe - Einfache Oelfuellung, kann direkt verwendet werden, 1. 50/1, 8022710, Krumm, Hydraulische Handpumpe
Weitere Informationen:
Artikelgruppe:
Abzieher
Typ Handwerkzeug:
Abzieher Zubehoer
Laenge:
160.000 mm
Breite:
115.000
Hoehe:
35.000
Weitere Suchbegriffe: hydraulik handpumpe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 800,53*
€ 851,83*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 797,60*
€ 851,85*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 765,47*
€ 853,80*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 802,67*
€ 853,92*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 989,82*
€ 1.048,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.048,55*
€ 1.247,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.043,11*
€ 1.241,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.015,92*
€ 1.208,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 999,62*
€ 1.189,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 989,82*
€ 1.177,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.