Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER Orbital-Bohrgewindefraeser TC685-UNC3/8-A1E-WB10RC TC685-UNC3/8-A1E-WB10RC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580TC685-UNC3/8-A1E-WB10RC
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC685-UNC3/8-A1E-WB10RC
EAN/GTIN:
     4042446306113
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
unc gewindefräser
bohrgewindefräser
Orbital-Bohrgewindefraeser TC685-UNC3/8-A1E-WB10RC TC685-. . . Orbital-Bohrgewindefraeser, Orbitaler Bohrgewindefraeser fuer gehaertete Werkstoffe, Fase, Kernloch und Gewinde in einem Arbeitsgang, TC685-UNC3/8-A1E-WB10RC, TC685-UNC3/8-A1E-WB10RC, WALTER, Orbital-Bohrgewindefraeser TC685-UNC3/8-A1E-WB10RC
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gewinden
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
1
Aufnahmeform, maschinenseitig:
01
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0080
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h6
Drallrichtung:
L
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
13.500 °
Schneidenlaenge Lc:
4.930 mm
Maximaler Schnittdurchmesser Da:
7.300 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
8.000 mm
Gesamtlaenge I1:
63.000 mm
Auskraglaenge I2:
27.000 mm
Schneidrichtung:
L
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
1.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
1.000
eClass 5.1.2:
24310903
eClass 6.2:
23152114
eClass 7.1:
21180610
eClass 10.1:
38050307
eClass 11:
38050307
Weitere Suchbegriffe: walter gewindefräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,14*
€ 402,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,60*
€ 395,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,02*
€ 377,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,31*
€ 362,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,42*
€ 337,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.