Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER Orbital-Bohrgewindefraeser TC685-UNC1/2-A1D-WB10RC TC685-UNC1/2-A1D-WB10RC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580TC685-UNC1/2-A1D-WB10RC
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC685-UNC1/2-A1D-WB10RC
EAN/GTIN:
     4042446306052
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
unc gewindefräser
bohrgewindefräser
Orbital-Bohrgewindefraeser TC685-UNC1/2-A1D-WB10RC TC685-. . . Orbital-Bohrgewindefraeser, Orbitaler Bohrgewindefraeser fuer gehaertete Werkstoffe, Fase, Kernloch und Gewinde in einem Arbeitsgang, TC685-UNC1/2-A1D-WB10RC, TC685-UNC1/2-A1D-WB10RC, WALTER, Orbital-Bohrgewindefraeser TC685-UNC1/2-A1D-WB10RC
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gewinden
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
1
Aufnahmeform, maschinenseitig:
01
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0100
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h6
Drallrichtung:
L
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
13.500 °
Schneidenlaenge Lc:
6.090 mm
Maximaler Schnittdurchmesser Da:
9.300 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
10.000 mm
Gesamtlaenge I1:
72.000 mm
Auskraglaenge I2:
32.000 mm
Schneidrichtung:
L
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
1.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
1.000
eClass 5.1.2:
24310903
eClass 6.2:
23152114
eClass 7.1:
21180610
eClass 10.1:
38050307
eClass 11:
38050307
Weitere Suchbegriffe: walter gewindefräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,87*
€ 437,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,54*
€ 436,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,76*
€ 406,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,00*
€ 391,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,96*
€ 370,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.