Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER VHM-Gewindefraeser TC610-UNC7/8-W0-WJ30RC TC610-UNC7/8-W0-WJ30RC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580TC610-UNC7/8-W0-WJ30RC
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC610-UNC7/8-W0-WJ30RC
EAN/GTIN:
     4042446256722
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
unc gewindefräser
bohrgewindefräser
VHM-Gewindefraeser TC610-UNC7/8-W0-WJ30RC TC610-UNC7/8-W0. . . VHM-Gewindefraeser, Universeller Gewindefraeser, TC610-UNC7/8-W0-WJ30RC, TC610-UNC7/8-W0-WJ30RC, WALTER, VHM-Gewindefraeser TC610-UNC7/8-W0-WJ30RC
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gewinden
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
0
Aufnahmeform, maschinenseitig:
10
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0160
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h6
Drallrichtung:
R
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
20.000 °
Schneidenlaenge Lc:
33.866 mm
Maximaler Schnittdurchmesser Da:
16.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
16.000 mm
Gesamtlaenge I1:
98.000 mm
Auskraglaenge I2:
50.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
0.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
0.000
eClass 5.1.2:
24310903
eClass 6.2:
23152114
eClass 7.1:
21180610
eClass 10.1:
38050307
eClass 11:
38050307
Weitere Suchbegriffe: walter gewindefräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,75*
€ 642,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,78*
€ 631,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,59*
€ 586,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,29*
€ 573,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,08*
€ 553,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.