Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER VHM-Gewindefraeser TC610-M24-W1-WB10RD TC610-M24-W1-WB10RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580TC610-M24-W1-WB10RD
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC610-M24-W1-WB10RD
EAN/GTIN:
     4042446258887
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser m24
bohrgewindefräser
VHM-Gewindefraeser TC610-M24-W1-WB10RD TC610-M24-W1-WB10RD VHM-Gewindefraeser, Universeller Gewindefraeser, TC610-M24-W1-WB10RD, TC610-M24-W1-WB10RD, WALTER, VHM-Gewindefraeser TC610-M24-W1-WB10RD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gewinden
Schneiddurchmesser Dc:
19.000 mm
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
1
Aufnahmeform, maschinenseitig:
10
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0200
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h6
Drallrichtung:
R
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
20.000 °
Schneidenlaenge Lc:
36.000 mm
Maximaler Schnittdurchmesser Da:
19.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
20.000 mm
Gesamtlaenge I1:
104.000 mm
Auskraglaenge I2:
54.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
1.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
1.000
eClass 5.1.2:
24310903
eClass 6.2:
23152114
eClass 7.1:
21180610
eClass 10.1:
38050307
eClass 11:
38050307
Weitere Suchbegriffe: walter gewindefräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 788,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,60*
€ 1.059,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,87*
€ 1.020,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,94*
€ 981,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,86*
€ 961,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,60*
€ 938,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.