Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER Wendeschneidplatten-Gewindefraeser T2713-94-C8-5-22 T2713-94-C8-5-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580T2713-94-C8-5-22
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     T2713-94-C8-5-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
WSP-Gewindefräser
Wechselplatten-Gewindefräser
Wendeschneidplatten-Gewindefraeser T2713-94-C8-5-22 T2713. . . Wendeschneidplatten-Gewindefraeser, Universeller Wendeschneidplatten-Gewindefraeser, Radiuskorrekturwerte: Walter GPS / Technischer Anhang, T2713-94-C8-5-22, T2713-94-C8-5-22, WALTER, Wendeschneidplatten-Gewindefraeser T2713-94-C8-5-22
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gewinden
Ebene 1:
Gewindefraesen
Schneiddurchmesser Dc:
94.000 mm
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
9
Aufnahmeform, maschinenseitig:
01
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0800
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
CCS
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Schneidenlaenge Lc:
140.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
80.000 mm
Gesamtlaenge I1:
198.700 mm
Auskraglaenge I2:
140.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
3.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
2.000
eClass 5.1.2:
24311301
eClass 6.2:
23152400
eClass 7.1:
21180805
eClass 10.1:
38050190
eClass 11:
38050190
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.393,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.527,34*
€ 1.817,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.499,45*
€ 1.784,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.446,56*
€ 1.721,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.417,21*
€ 1.686,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.393,85*
€ 1.658,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1486
ab € 15,52*
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 147,49*
Zubehör
WALTER
FS2015
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.