Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER Wendeschneidplatten-Gewindefraeser T2713-40-W40-3-14 T2713-40-W40-3-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580T2713-40-W40-3-14
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     T2713-40-W40-3-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
WSP-Gewindefräser
Wechselplatten-Gewindefräser
Wendeschneidplatten-Gewindefraeser T2713-40-W40-3-14 T271. . . Wendeschneidplatten-Gewindefraeser, Universeller Wendeschneidplatten-Gewindefraeser, Radiuskorrekturwerte: Walter GPS / Technischer Anhang, T2713-40-W40-3-14, T2713-40-W40-3-14, WALTER, Wendeschneidplatten-Gewindefraeser T2713-40-W40-3-14
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gewinden
Ebene 1:
Gewindefraesen
Schneiddurchmesser Dc:
40.000 mm
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
1
Aufnahmeform, maschinenseitig:
10
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0400
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h6
Schneidenlaenge Lc:
151.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
40.000 mm
Gesamtlaenge I1:
234.700 mm
Auskraglaenge I2:
157.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
1.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
2.000
eClass 5.1.2:
24311301
eClass 6.2:
23152400
eClass 7.1:
21180805
eClass 10.1:
38050190
eClass 11:
38050190
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 632,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,15*
€ 881,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,45*
€ 862,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,61*
€ 813,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,83*
€ 791,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,63*
€ 752,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1484
ab € 15,44*
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 147,49*
Zubehör
WALTER
FS2013
ab € 5,92*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 276,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.