Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER Wendeschneidplatten-Gewindefraeser T2713-35-W32-3-11 T2713-35-W32-3-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580T2713-35-W32-3-11
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     T2713-35-W32-3-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
WSP-Gewindefräser
Wechselplatten-Gewindefräser
Wendeschneidplatten-Gewindefraeser T2713-35-W32-3-11 T271. . . Wendeschneidplatten-Gewindefraeser, Universeller Wendeschneidplatten-Gewindefraeser, Radiuskorrekturwerte: Walter GPS / Technischer Anhang, T2713-35-W32-3-11, T2713-35-W32-3-11, WALTER, Wendeschneidplatten-Gewindefraeser T2713-35-W32-3-11
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gewinden
Ebene 1:
Gewindefraesen
Schneiddurchmesser Dc:
35.000 mm
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
1
Aufnahmeform, maschinenseitig:
10
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0320
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h6
Schneidenlaenge Lc:
131.500 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
32.000 mm
Gesamtlaenge I1:
202.350 mm
Auskraglaenge I2:
136.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
1.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
2.000
eClass 5.1.2:
24311301
eClass 6.2:
23152400
eClass 7.1:
21180805
eClass 10.1:
38050190
eClass 11:
38050190
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 563,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,42*
€ 791,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,23*
€ 776,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,55*
€ 727,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,50*
€ 707,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,30*
€ 670,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2001
ab € 132,69*
Zubehör
WALTER
FS2011
ab € 5,91*
Zubehör
WALTER
FS2088
ab € 15,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.