Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER VHM-Maschinen-Gewindeformer HP8166746-M14X1.5 HP8166746-M14X1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580HP8166746-M14X1.5
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     HP8166746-M14X1.5
EAN/GTIN:
     4042446260156
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gewindeformer m14
VHM-Maschinen-Gewindeformer HP8166746-M14X1. 5 HP8166746-. . . VHM-Maschinen-Gewindeformer, Fuer langspanende Werkstoffe, HP8166746-M14X1. 5, HP8166746-M14X1. 5, WALTER, VHM-Maschinen-Gewindeformer HP8166746-M14X1. 5
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gewinden
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
1
Aufnahmeform, maschinenseitig:
21
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0110
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h6
Schneidenlaenge Lc:
21.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
11.000 mm
Gesamtlaenge I1:
102.780 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
1.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
2.000
eClass 5.1.2:
24310601
eClass 6.2:
23140307
eClass 7.1:
21180303
eClass 10.1:
38050408
eClass 11:
38050408
Weitere Suchbegriffe: gewindeformer, walter gewindeformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 900,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.011,04*
€ 1.203,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,08*
€ 1.175,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 933,21*
€ 1.110,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 914,04*
€ 1.087,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 900,78*
€ 1.071,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.