Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER VHM-Gewindefraeser H5133008-M12X1 H5133008-M12X1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580H5133008-M12X1
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H5133008-M12X1
EAN/GTIN:
     4042446187071
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
gewindefräser m12x1
bohrgewindefräser
VHM-Gewindefraeser H5133008-M12X1 H5133008-M12X1 VHM-Gewindefraeser, Gewindefraeser fuer gehaertete Werkstoffe, H5133008-M12X1, H5133008-M12X1, WALTER, VHM-Gewindefraeser H5133008-M12X1
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gewinden
Schneiddurchmesser Dc:
10.000 mm
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
0
Aufnahmeform, maschinenseitig:
10
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0100
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h6
Drallrichtung:
R
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
10.000 °
Schneidenlaenge Lc:
20.000 mm
Maximaler Schnittdurchmesser Da:
10.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
10.000 mm
Gesamtlaenge I1:
72.000 mm
Auskraglaenge I2:
32.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
0.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
0.000
eClass 5.1.2:
24310903
eClass 6.2:
23152114
eClass 7.1:
21180610
eClass 10.1:
38050307
eClass 11:
38050307
Weitere Suchbegriffe: bohrgewindefräser m12
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 484,50*
€ 633,02*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 571,85*
€ 669,23*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,23*
€ 796,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,65*
€ 784,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,66*
€ 725,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,15*
€ 701,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,85*
€ 680,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,66*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 447,56*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,02*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 360,15*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,08*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 439,93*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 495,90*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 350,92*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,80*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 260,63*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 394,81*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 444,07*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 525,52*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 575,39*
Sonstiges
WALTER
FS2206
ab € 119,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.