Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER VHM-Gewindefraeser H505501-M6 H505501-M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580H505501-M6
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H505501-M6
EAN/GTIN:
     4042446201241
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser m6
bohrgewindefräser
VHM-Gewindefraeser H505501-M6 H505501-M6 VHM-Gewindefraeser, Universeller Gewindefraeser mit Senkfase, H505501-M6, H505501-M6, WALTER, VHM-Gewindefraeser H505501-M6
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gewinden
Schneiddurchmesser Dc:
4.800 mm
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
1
Aufnahmeform, maschinenseitig:
01
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0080
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h6
Drallrichtung:
R
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
27.000 °
Schneidenlaenge Lc:
12.000 mm
Maximaler Schnittdurchmesser Da:
4.800 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
8.000 mm
Gesamtlaenge I1:
63.000 mm
Auskraglaenge I2:
27.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
1.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
1.000
eClass 5.1.2:
24310903
eClass 6.2:
23152114
eClass 7.1:
21180610
eClass 10.1:
38050307
eClass 11:
38050307
Weitere Suchbegriffe: walter gewindefräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,02*
€ 361,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,99*
€ 351,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,90*
€ 327,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,73*
€ 315,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,86*
€ 298,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.