Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER VHM-Gewindefraeser H5036016-MJ12 H5036016-MJ12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580H5036016-MJ12
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H5036016-MJ12
EAN/GTIN:
     4042446137137
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser m12
bohrgewindefräser
VHM-Gewindefraeser H5036016-MJ12 H5036016-MJ12 VHM-Gewindefraeser, Gewindefraeser fuer Nickellegierungen, H5036016-MJ12, H5036016-MJ12, WALTER, VHM-Gewindefraeser H5036016-MJ12
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gewinden
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
1
Aufnahmeform, maschinenseitig:
01
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0100
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h6
Drallrichtung:
R
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
27.000 °
Schneidenlaenge Lc:
19.250 mm
Maximaler Schnittdurchmesser Da:
9.500 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
10.000 mm
Gesamtlaenge I1:
72.000 mm
Auskraglaenge I2:
26.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
1.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
1.000
eClass 5.1.2:
24310903
eClass 6.2:
23152114
eClass 7.1:
21180610
eClass 10.1:
38050307
eClass 11:
38050307
Weitere Suchbegriffe: walter gewindefräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 514,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,23*
€ 710,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,80*
€ 697,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,13*
€ 649,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,74*
€ 635,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,39*
€ 612,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.