Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-58098 25 01 SLS Herst.-Nr.: 98 25 01 SLS EAN/GTIN: 4003773081050 |
| | |
|
| | |
| Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv® 187 mm bruenie. . . Schraubendreher (Slim) PlusMinus Antriebsspitze fuer PlusMinus-Profilschrauben. Einsatz bei Elektroinstallations-Komponenten wie z. B. Sicherungsautomaten. Reduzierter Klingenisolationsdurchmesser fuer tiefliegende Feder- und Schraubelemente. Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff fuer ermuedungsarme und handschonende Kraftuebertragung. Rollhemmende Griffform. Pozidriv® ist ein eingetragenes Warenzeichen der European Ind. Serv. Ltd. . - Groesse: PZ/S 1 - Klingenlaenge: 80mm - Grifflaenge: 107mm - unisolierte Klingenlaenge: 15mm - VDE-geprueft: ja, 98 25 01 SLS, 98 25 01 SLS, KNIPEX, Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv® 187 mm brueniert isolierender Mehrkomp |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, schraubendreher pz1, vde schraubendreher pz |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 6,45* | € 8,33* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 6,10* | € 8,36* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,31* | € 8,48* | | | | | | | | 12 | | € 5,95* | ab € 6,62* | € 8,52* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 7,44* | € 10,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|