Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-58098 25 00 Herst.-Nr.: 98 25 00 EAN/GTIN: 4003773062370 |
| | |
|
| | |
| Schraubendreher fuer Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® 162 . . . Schraubendreher fuer Kreuzschlitzschrauben Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff fuer ermuedungsarme und handschonende Kraftuebertragung. Rollhemmende Griffform. Pozidriv® ist ein eingetragenes Warenzeichen der European Ind. Serv. Ltd. . - Groesse: PZ0 - Klingenlaenge: 60mm - Grifflaenge: 102mm - Klingen-: 3,0mm - unisolierte Klingenlaenge: 15mm - VDE-geprueft: ja, 98 25 00, 98 25 00, KNIPEX, Schraubendreher fuer Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® 162 mm brueniert isolierender Weitere Informationen: | | Artikelgruppe: | Schraubendreher | Typ Handwerkzeug: | Kreuzschlitzschraubendreher | Laenge: | 162.000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, schraubendreher pz 0, vde schraubendreher pz |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 4,02* | € 5,20* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,80* | € 5,26* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,67* | € 5,28* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 3,84* | € 5,31* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 4,66* | € 6,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|