Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-58097 99 355 Herst.-Nr.: 97 99 355 EAN/GTIN: 4003773076568 |
| |
|
| | |
| Aderendhuelsen mit Kunststoffkragen je 200 Stueck SB-Karte. . . Aderendhuelsen mit Kunststoffkragen Einfuehrtrichter aus Polypropylen. Waermebestaendig bis 105°C. Werkstoff: E-Cu. Oberflaeche galvanisch verzinnt. Mindestschichtdicke 3m. Nenngroesse: 4 mm. Inhalt: 200 Stueck. Kennfarbe: grau. Kabel 4mm AWG 12 Kennfarbe grau L1 20mm L2 12mm d1 2,8mm d2 4,8mm S1 0,2mm S2 0,3mm Menge 200 Isolation PP Werkstoff Kupfer Oberflaeche reinverzinnt, 97 99 355, 97 99 355, KNIPEX, Aderendhuelsen mit Kunststoffkragen je 200 Stueck SB-Karte/Blister Weitere Informationen: | | Artikelgruppe: | Sonstige | Typ Handwerkzeug: | Kabelverbinder |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 200 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,10* | € 7,38* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,76* | € 8,11* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 5,88* | € 8,28* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,94* | € 8,37* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,19* | ab € 6,71* | € 9,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|