Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-739166 Herst.-Nr.: 97 99 355 EAN/GTIN: 4003773076568 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9799/355, 97 99 355, Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 97 99 355 Aderendhülsen mit Kunststoffkragen Einführtrichter aus Polypropylen. Wärmebeständig bis 105°C. Werkstoff: E-Cu. Oberfläche galvanisch verzinnt. Mindestschichtdicke 3µm. Nenngröße: 4 mm². Inhalt: 200 Stück. Kennfarbe: grau. Kabel 4mm² AWG 12 Kennfarbe grau L1 20mm L2 12mm d1 2,8mm d2 4,8mm S1 0,2mm S2 0,3mm Menge 200 Isolation PP Werkstoff Kupfer Oberfläche reinverzinnt, Fabrikat: Knipex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 28 GRAMM | Kennfarbe: | grau | Material: | Kupfer | Verbinderoberfläche: | reinverzinnt | Isolation: | PP | Crimpbereich: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 200 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,10* | € 7,38* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,76* | € 8,11* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 5,88* | € 8,28* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,94* | € 8,37* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 5,94* | € 8,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|