| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-58069 01 130 Herst.-Nr.: 69 01 130 EAN/GTIN: 4003773017974 |
| | |
|
| | |
| Vornschneider fuer Mechaniker 130 mm schwarz atramentiert. . . Vornschneider Mit Schneiden fuer weichen und harten Draht, Pianodraht, aber auch fuer duennen Cu-Draht geeignet. Eingelegtes Gelenk. Schneiden zusaetzlich induktiv gehaertet, Schneidenhaerte ca. 62 HRC. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): 1,3mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): 1,0mm - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): 0,8mm - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): 0,4 2mm - Backenlaenge (B): 7,5mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 10mm - Kopfbreite (A): 16mm - Schneidenlaenge mm (C): 20,0mm, 69 01 130, 69 01 130, KNIPEX, Vornschneider fuer Mechaniker 130 mm schwarz atramentiert mit Kunststoff ueberzoge Weitere Informationen: | | Artikelgruppe: | Zangen | Typ Handwerkzeug: | Schneidende Zangen | Laenge: | 130.000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bindedraht, Blumenbindedraht, Blumendraht, Wickeldraht, Elektronik-Vornschneider, Elektronikvornschneider, Bolzen Vornschneider, Hebel Vornschneider, Hebelvornschneider, Kraft-Vornschneider, Vornschneider, kantenzange 130mm knipex, beißzange, beisszange knipex |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 17,88* | € 23,14* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 18,68* | € 23,38* | | | | | 13 Tage | | | 6 | | € 5,50* | ab € 20,90* | € 26,00* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,38* | € 28,24* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 21,04* | € 29,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|