| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-502SPZX1887 DELTA NARROW Herst.-Nr.: 9624-61887 EAN/GTIN: 5414465308703 |
| |
|
| | |
| DELTA NARROW SPZX1887 DELTA NARROW Gates DELTA NARROW SPZX1887 DELTA NARROW, Herstellerartikelgruppe: Keilriemen, Riemenprofil: SPZ, Riemenbreite: 10,000 mm, Riemenhoehe: 8,000 mm, Norm: DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111801, SPZX1887 DELTA NARROW, 9624-61887, Gates, DELTA NARROW Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Keilriemen | Riemenprofil: | SPZ | Riemenbreite: | 10.000 mm | Riemenhoehe: | 8.000 mm | Norm: | DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 6,33* | € 10,77* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 8,45* | € 12,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|