Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gates LONG LENGTH LL 14M 40 (30M) STEEL


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-502LL 14M 40 (30M) STEEL
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9308-10016
EAN/GTIN:
     5412571336825
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
LONG LENGTH LL 14M 40 (30M) STEEL Teilung:14 mm Hoehe:10 mm Laenge: 30 Meter Material:Neoprene, LL 14M 40 (30M) STEEL, 9308-10016, Gates, LONG LENGTH
Weitere Informationen:
Riemenbreite:
40.000 mm
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, zahnflachriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,38*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 117,04*
€ 139,28
pro Meter
ab 2 Meter
€ 114,75*
€ 136,55
pro Meter
ab 5 Meter
€ 111,23*
€ 132,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 103,72*
€ 123,43
pro Meter
ab 500 Meter
€ 92,38*
€ 109,93
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.