Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gates POWERGRIP® GTX GTX 4400 8MX 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-502GTX 4400 8MX 20
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9327-50552
EAN/GTIN:
     5414465183225
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
POWERGRIP® GTX GTX 4400 8MX 20 Gates POWERGRIP® GTX GTX 4400 8MX 20, Riemenprofil: 8MX, Riemenbreite: 20,000 mm, UNSPSC 11. 2: , GTX 4400 8MX 20, 9327-50552, Gates, POWERGRIP® GTX
Weitere Informationen:
Riemenprofil:
8MX
Riemenbreite:
20.000 mm
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, zahnflachriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,43*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,81*
€ 248,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,30*
€ 228,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,43*
€ 220,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.