Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gates POWERGRIP® GT4 - 457,20 mm GT4 1800 8MGT 1800


Menge:  Millimeter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-502GT4 1800 8MGT 1800
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9577-59313
EAN/GTIN:
     5400608211498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
gates zahnflachriemen
POWERGRIP® GT4 - 457,20 mm GT4 1800 8MGT 1800 Achtung: Wickelware = 457,20 mm, GT4 1800 8MGT 1800, 9577-59313, Gates, POWERGRIP® GT4 - 457,20 mm
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Zahnriemen
Riemenprofil:
8MGT
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1800.000 mm
Abstand Zwischen Zaehnen/Rippen (W) mm:
8.000
Anzahl Zaehne:
225
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 758,63*
  
Preis gilt ab 500 Millimeter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Millimeter
€ 837,20*
€ 996,27
pro Millimeter
ab 2 Millimeter
€ 834,06*
€ 992,53
pro Millimeter
ab 5 Millimeter
€ 812,88*
€ 967,33
pro Millimeter
ab 10 Millimeter
€ 792,57*
€ 943,16
pro Millimeter
ab 500 Millimeter
€ 758,63*
€ 902,77
pro Millimeter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.