Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gates POWERGRIP® GT4 GT4 1750 14MGT 1300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-502GT4 1750 14MGT 1300
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9577-59009
EAN/GTIN:
     5400608212006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen
POWERGRIP® GT4 GT4 1750 14MGT 1300 Gates POWERGRIP® GT4 GT4 1750 14MGT 1300, Herstellerartikelgruppe: Zahnriemen, Riemenprofil: 14MGT, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 1750,000 mm, Abstand Zwischen Zaehnen/Rippen (W) mm: 14,000, Anzahl Zaehne: 125, eclass 5. 1. 2: 23170205, eclass 6. 2: 23170205, eclass 7. 1: 23170205, eclass 10. 1: 23170205, eclass 11: 23170205, UNSPSC 11. 2: 26111802, GT4 1750 14MGT 1300, 9577-59009, Gates, POWERGRIP® GT4
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Zahnriemen
Riemenprofil:
14MGT
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1750.000 mm
Abstand Zwischen Zaehnen/Rippen (W) mm:
14.000
Anzahl Zaehne:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.071,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.163,81*
€ 1.384,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.159,48*
€ 1.379,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.123,64*
€ 1.337,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.098,83*
€ 1.307,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.071,77*
€ 1.275,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.