Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gates POWERGRIP® GT4 GT4 1400 14MGT 85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-502GT4 1400 14MGT 85
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9579-50007
EAN/GTIN:
     5400608210392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
POWERGRIP® GT4 GT4 1400 14MGT 85 Gates POWERGRIP® GT4 GT4 1400 14MGT 85, Herstellerartikelgruppe: Zahnriemen, Riemenprofil: 14MGT, Riemenbreite: 85,000 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 1400,000 mm, Abstand Zwischen Zaehnen/Rippen (W) mm: 14,000, Anzahl Zaehne: 100, eclass 5. 1. 2: 23170205, eclass 6. 2: 23170205, eclass 7. 1: 23170205, eclass 10. 1: 23170205, eclass 11: 23170205, UNSPSC 11. 2: 26111802, GT4 1400 14MGT 85, 9579-50007, Gates, POWERGRIP® GT4
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Zahnriemen
Riemenprofil:
14MGT
Riemenbreite:
85.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1400.000 mm
Abstand Zwischen Zaehnen/Rippen (W) mm:
14.000
Anzahl Zaehne:
100
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, zahnflachriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,85*
€ 462,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,94*
€ 453,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,97*
€ 415,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,32*
€ 401,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,02*
€ 384,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.