| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-502GT3 120 3MGT 15 Herst.-Nr.: 9400-53267 EAN/GTIN: 5414465314599 |
| |
|
| | |
| POWERGRIP® GT3 GT3 120 3MGT 15 Gates POWERGRIP® GT3 GT3 120 3MGT 15, Herstellerartikelgruppe: Zahnriemen, Riemenprofil: 3MGT, Riemenbreite: 15,000 mm, GT3 120 3MGT 15, 9400-53267, Gates, POWERGRIP® GT3 Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Zahnriemen | Riemenprofil: | 3MGT | Riemenbreite: | 15.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 32 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,50* | € 253,69* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 250,08* | € 307,93024* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 32 Stück (ab € 7,815* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|