Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gates POWERBAND® 5V KB 3350X11 PREDATOR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5025V KB 3350X11 PREDATOR
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9195-85011
EAN/GTIN:
     5414465589867
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
schmalkeilriemen 5v/15n
POWERBAND® 5V KB 3350X11 PREDATOR Gates POWERBAND® 5V KB 3350X11 PREDATOR, UNSPSC 11. 2: , 5V KB 3350X11 PREDATOR, 9195-85011, Gates, POWERBAND®
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 17.870,70*
€ 17.870,70*
Lager 1689
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 18.038,99004*
€ 18.063,48*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18.063,48*
€ 21.495,5412
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18.038,99004*
€ 21.466,39815
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3.006,49834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.