Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gates POWERGRIP® HTD® 123 3M 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-502123 3M 9
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9293-40816
EAN/GTIN:
     5412571282863
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
POWERGRIP® HTD® 123 3M 9 Gates POWERGRIP® HTD® 123 3M 9, Riemenprofil: 3M, Riemenbreite: 9,000 mm, UNSPSC 11. 2: , 123 3M 9, 9293-40816, Gates, POWERGRIP® HTD®
Weitere Informationen:
Riemenprofil:
3M
Riemenbreite:
9.000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
Frei Haus
ab € 256,52*
€ 256,52*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,57*
€ 262,35*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 256,52*
€ 305,26
pro Packung
1 Packung enthält 53 Stück (€ 4,84* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.