| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-500XPZX2840 XEP Herst.-Nr.: 1014243 EAN/GTIN: 4044978162434 |
| | |
|
| | |
| SUPER XE-POWER PRO XPZX2840 XEP Opti-Super X-Power M=S Schmalkeilriemen flankenoffen, formgezahnt DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184, Profil: XPZ (9,7 mm), Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 2800 mm, Innenlaenge (Li): 2802 mm, Aussenlaenge (La): 2853 mm, XPZX2840 XEP, 1014243, Optibelt, SUPER XE-POWER PRO Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Keilriemen | Riemenprofil: | XPZ | Riemenbreite: | 9.700 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 16,91* | € 19,82* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,14* | € 23,67* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,17* | € 23,70* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 17,15* | € 23,78* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 19,45* | € 26,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|