| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-500XPBX1750 XEP Herst.-Nr.: 1014647 EAN/GTIN: 4044978160669 |
| | |
|
| | |
| SUPER XE-POWER PRO XPBX1750 XEP Opti-Super X-Power M=S Schmalkeilriemen flankenoffen, formgezahnt DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184, Profil: XPB (16,3 mm), Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 1750 mm, Innenlaenge (Li): 1690 mm, Aussenlaenge (La): 1772 mm, XPBX1750 XEP, 1014647, Optibelt, SUPER XE-POWER PRO Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Keilriemen | Riemenprofil: | XPB | Riemenbreite: | 16.300 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 17,01* | € 23,55* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,93* | € 27,40* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 20,16* | € 27,50* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,75* | € 28,60* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,63* | € 30,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|