| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-500XPBX1650 XEP Herst.-Nr.: 1014360 EAN/GTIN: 4044978160645 |
| | |
|
| | |
| SUPER XE-POWER PRO XPBX1650 XEP Opti-Super X-Power M=S Schmalkeilriemen flankenoffen, formgezahnt DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184, Profil: XPB (16,3 mm), Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 1650 mm , XPBX1650 XEP, 1014360, Optibelt, SUPER XE-POWER PRO Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Keilriemen | Riemenprofil: | XPB | Riemenbreite: | 16.300 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 15,58* | € 21,34* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 15,94* | € 21,68* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,44* | € 24,82* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 18,42* | € 24,92* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,04* | € 25,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|