Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt SUPER XE-POWER PRO XPAX2120 XEP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500XPAX2120 XEP
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1014746
EAN/GTIN:
     4044978161949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
SUPER XE-POWER PRO XPAX2120 XEP Opti-Super X-Power M=S Schmalkeilriemen flankenoffen, formgezahnt DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184, Profil: XPA (12,7 mm), Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 2120 mm, Innenlaenge (Li): 2075 mm, Aussenlaenge (La): 2138 mm, XPAX2120 XEP, 1014746, Optibelt, SUPER XE-POWER PRO
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
XPA
Riemenbreite:
12.700 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
2120.000 mm
Innenlaenge (Li):
2075.000 mm
Aussenlaenge (La):
2138.000 mm
Riemennummer:
entfaellt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46
€ 4,90*
ab € 14,60*
€ 20,95*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 17,07*
€ 23,88*
2 Tage
38
€ 4,95*
ab € 17,14*
€ 23,91*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 17,21*
€ 23,97*
13 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 18,02*
€ 24,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.