| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-500XPAX1750 XEP Herst.-Nr.: 1014730 EAN/GTIN: 4044978160478 |
| | |
|
| | |
| SUPER XE-POWER PRO XPAX1750 XEP Opti-Super X-Power M=S Schmalkeilriemen flankenoffen, formgezahnt DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184, Profil: XPA (12,7 mm), Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 1750 mm, XPAX1750 XEP, 1014730, Optibelt, SUPER XE-POWER PRO Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Keilriemen | Riemenprofil: | XPA | Riemenbreite: | 12.700 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 12,14* | € 17,41* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,72* | € 17,86* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,01* | € 20,04* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,00* | € 20,07* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 14,05* | € 20,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|