Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt SUPER XE-POWER PRO XPAX1700 XEP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500XPAX1700 XEP
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1014490
EAN/GTIN:
     4044978160454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
SUPER XE-POWER PRO XPAX1700 XEP Opti-Super X-Power M=S Schmalkeilriemen flankenoffen, formgezahnt DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184, Profil: XPA (12,7 mm), Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 1700 mm, Innenlaenge (Li): 1655 mm, Aussenlaenge (La): 1718 mm, XPAX1700 XEP, 1014490, Optibelt, SUPER XE-POWER PRO
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
XPA
Riemenbreite:
12.700 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1700.000 mm
Innenlaenge (Li):
1655.000 mm
Aussenlaenge (La):
1718.000 mm
Riemennummer:
entfaellt
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 5,99*
ab € 9,95*
€ 14,34*
1 Tag
24
€ 4,90*
ab € 11,31*
€ 16,26*
€ 4,95*
ab € 11,515*
€ 16,535*
3 Tage
61
€ 4,95*
ab € 13,32*
€ 19,08*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 13,41*
€ 19,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.