Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt SUPER XE-POWER PRO XPAX1632 XEP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500XPAX1632 XEP
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1014726
EAN/GTIN:
     4044978160423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
SUPER XE-POWER PRO XPAX1632 XEP Opti-Super X-Power M=S Schmalkeilriemen flankenoffen, formgezahnt DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184, Profil: XPA (12,7 mm), Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 1632 mm, Innenlaenge (Li): 1587 mm, Aussenlaenge (La): 1650 mm, XPAX1632 XEP, 1014726, Optibelt, SUPER XE-POWER PRO
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
XPA
Riemenbreite:
12.700 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1632.000 mm
Innenlaenge (Li):
1587.000 mm
Aussenlaenge (La):
1650.000 mm
Riemennummer:
entfaellt
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 4,90*
ab € 11,36*
€ 16,31*
€ 4,95*
ab € 11,485*
€ 16,585*
2 Tage
13
€ 4,95*
ab € 13,29*
€ 19,14*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 13,36*
€ 19,21*
3 Tage
11
€ 5,99*
ab € 13,80*
€ 20,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.