Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Flachzahnscheiben zentriert XL 037 72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500XL 037 72
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1765219
EAN/GTIN:
     4014486228243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Flachzahnscheiben zentriert XL 037 72 Standard-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl: 72, XL 037 72, 1765219, Optibelt, Flachzahnscheiben zentriert
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben Zoll mit Zentrierbohrung
Profil:
XL
Zaehnezahl:
72
Ausfuehrung:
6W
Material:
Aluminium
Fuer Riemenbreite (mm):
9.530 mm
Gesamtbreite B (mm):
25.000 mm
Nabendurchmesser D (mm):
45.000 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,99*
€ 22,31*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 22,20*
€ 31,36*
23 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 21,57*
€ 33,78*
1
€ 8,95*
ab € 38,55*
€ 52,78*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 43,85*
€ 57,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.