Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Flachzahnscheiben zentriert XL 037 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500XL 037 11
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1650409
EAN/GTIN:
     4014486227697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Flachzahnscheiben zentriert XL 037 11 Standard-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl: 11, XL 037 11, 1650409, Optibelt, Flachzahnscheiben zentriert
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben Zoll mit Zentrierbohrung
Profil:
XL
Zaehnezahl:
11
Ausfuehrung:
6F
Material:
Stahl C45
Fuer Riemenbreite (mm):
9.530 mm
Gesamtbreite B (mm):
20.000 mm
AD ue. Bordsch. dd (mm):
23.000 mm
Nabendurchmesser D (mm):
9.500 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 1,75*
€ 2,65*
9 Tage
79
1
€ 5,99*
ab € 1,77*
€ 2,66*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 2,75*
€ 4,13*
28 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 2,79*
€ 8,05*
1
€ 8,95*
ab € 4,84*
€ 8,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.