Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Super TX Keilriemen X22X1308


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500X22X1308
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1622728
EAN/GTIN:
     4014486096767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
Super TX Keilriemen X22X1308 optibelt Super TX Keilriemen flankenoffen, formgezahnt DIN 2215 / ISO 4184, Profil: X22 (22 mm), Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 1308 mm, Innenlaenge (Li): 1250 mm, Aussenlaenge (La): 1338 mm, Riemennummer: CX 49, X22X1308, 1622728, Optibelt, Super TX Keilriemen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
CX
Riemenbreite:
22.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1308.000 mm
Innenlaenge (Li):
1250.000 mm
Aussenlaenge (La):
1338.000 mm
Riemennummer:
CX 49
Weitere Suchbegriffe: din 2215, normalkeilriemen formgezahnt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 22,52*
€ 28,64*
1
€ 4,95*
ab € 20,385*
€ 28,775*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 23,61*
€ 32,37*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 25,34*
€ 34,44*
1
€ 5,90*
ab € 25,20*
€ 41,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.